曜日別特売
XGS2-25C-12-12 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86058357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGS2-25C-12-12 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86058357
XGS2-25C-12-12 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86058357

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
27
注文コード
86058357
品番
XGS2-25C-12-12
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
外径A(Φmm)
25
寸法F(mm)
3.25
寸法G(mm)
9
寸法L(mm)
9.5
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
27
常用トルク(N・m)
2.3
最高回転数(min-1[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
0.15
材質(本体)
A2017
質量(g)
24
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
12
最大トルク(N・m)
4.6
慣性モーメント(kg・m2)
2.4×10-6
ねじ寸法M
M2.5
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
許容偏角(°)
1.5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
290
材質(防振ゴム)
FKM
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする