TI-101 吸殻収集缶 モノタロウ 86060782 TI-101 吸殻収集缶 モノタロウ 86060782 TI-101 吸殻収集缶 モノタロウ 86060782 TI-101 吸殻収集缶 モノタロウ 86060782

吸殻収集缶

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86060782 品番TI-101
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。

材質スチール 用途喫煙後の吸い殻の回収 容量(L)9 上径×下径×高さH(mm)224×205×282
注意
※サビの発生を防ぐために、水を入れたまま長期間放置と水が掛かる場所への設置をしないでください。
※製品加工時や輸送上で若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。使用上は問題ありません。予めご了承ください。
※塗装面は製造中についた塗装剥がれを上塗り処理をした後がありますがご了承ください。

商品説明動画

吸殻収集缶.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86060782
2024-09-22
用途:
現場
建設業・工事業

フタも付いていてよかった。
雨も入らないし、非常に使いやすい商品でした。

2024-10-07
用途:
喫煙所への設置
建設業・工事業

以前同じ物を購入してます(おそらく5年以上前)が、屋外に置きっぱなしだったためか底に穴が空いてしまい、水漏れしたため再購入です。

対象商品:
86060782
2024-03-18
用途:
職場での休憩時
工房ひびき 様

真っ赤で可愛らしいです。蓋がキッチリ閉まるので火災の心配が無く、降雨時に水が入ることが無いのが良い。屋外使用なので風で飛ばされぬよう重しとしてレンガを入れている。耐久性が多少心配ではある。

対象商品:
86060782
2023-11-06
用途:
職場の吸い殻入れ
大場印刷工業株式会社 様 (製造業)

とても目立つので職場のみんなが、上手に活用してます

対象商品:
86060782
2023-02-08
用途:
生ゴミ入れ
Rubikus 様

生ゴミ入れとして使っています。安価なのでバケツは少し薄くてすぐキズつきますが、コスパとしては満足しています。

対象商品:
86060782
2023-01-20
用途:
吸い殻清掃時
宝機械工業株式会社 様

2年弱の使用で穴が開いてきたので新品購入した。内玄関に置いてあるので雨ざらしではない。もう少し長く使える強度(厚み)が欲しいが金額的に妥当かと思う。

対象商品:
86060782
2021-07-26
用途:
業者様用の灰皿
医療・福祉・介護関連業

まだ使用はしてませんが、字体等とても気に入っております。

対象商品:
86060782
2021-02-20
用途:
小さな灰皿の中身を毎回捨てるのに不便だったので
その他業種

小分けに吸い殻を捨てていたのですが、ある程度貯めておいて一気に捨てたくて購入。軽いし沢山入り満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする