Y21133 1 / 4 ” チャージングホースプラス2 アサダ 黄色 86060877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1 / 4 ” チャージングホースプラス2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(cm)1000 注文コード86060877 品番Y21133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はホース長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。
特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。
多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。
接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。
接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
可動式のバルブオープナーを内蔵しております。

ホース長さ(cm)1000 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする