※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの 防爆工具
Ampcoの 防爆(その他)
クランプ(ハンドル無し)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
813-1370
注文コード
86061866
品番
AMC8452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
813-1370
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
300
質量(kg)
6.3
最大口開き(mm)
125
アゴの深さ(mm)
80
差込口
(ハンドル)12mm