※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Ampcoの プライヤ
Ampcoの 防爆プライヤ
スナップリング用プライヤー(穴用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
180
注文コード
86062015
品番
AMC8322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
仕様
軸用直爪タイプ
トラスコ品番
813-1395
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
0.22
適合スナップリング(mm)
19〜60