※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケットレンチ用ハンドル
防爆スピナハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
460
注文コード
86062121
品番
AMCW257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
19
全長(mm)
460
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1459
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
1.25
認定取得
米国認定機関FMRC