Ampco
Ampcoの 防爆工具
Ampcoの 防爆(その他)
ソーフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
86062146
品番
AMC8360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
813-1400
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
540
質量(g)
900
奥行(mm)
115
山数
-
刃幅(mm)
-