※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)255 材質(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金 注文コード86062164 品番AMCW211AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,400
この商品は全長・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)255 適合管外径(Φmm)25 トラスコ品番813-1676 材質(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金 質量(g)680 仕様米国認定機関FMRC認定取得 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする