※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆パイプレンチ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
460
材質
(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金
注文コード
86062173
品番
AMCW213AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
460
適合管外径(Φmm)
50
トラスコ品番
813-1677
材質
(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金
質量(g)
1435
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
認定取得
米国認定機関FMRC