※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆パイプレンチ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
915
材質
(本体)ニッケルアルミニウム銅合金、(歯部)ベリリウム銅合金
注文コード
86062191
品番
AMCW215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
915
適合管外径(Φmm)
90
トラスコ品番
813-1679
材質
(本体)ニッケルアルミニウム銅合金、(歯部)ベリリウム銅合金
質量(g)
7350
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
認定取得
米国認定機関FMRC