※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの スパナ
Ampcoの 引掛けスパナ(フックスパナ)
フックスパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86062234
品番
AMC7424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
全長(mm)
335
トラスコ品番
813-1426
質量(kg)
0.73
適合寸法(mm)
110〜115
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
商品構成
単品
認定取得
米国認定機関FMRC