※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フックスパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86062261 品番 AMC7428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
全長(mm)385 トラスコ品番813-1428 質量(kg)1.15 適合寸法(mm)135〜145 仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 商品構成単品 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする