※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケットレンチ用ハンドル
ラチェット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
86062471
品番
AMCW140R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
差込角(mm)
19
全長(mm)
455
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1456
材質
ニッケルアルミ銅合金
歯数
12
質量(kg)
1.8
認定取得
米国認定機関FMRC