※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆打撃レンチ
打撃レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86062593
品番
AMC1642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
60
全長(mm)
320
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1386
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
2.5
認定取得
米国認定機関FMRC