※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ハサミ
Ampcoの 防爆ハサミ
板金ばさみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
305
注文コード
86062645
品番
AMC1144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
認定取得
米国認定機関FMRC
全長(mm)
305
刃長(mm)
75
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1384
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
560