Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ジョイント
変換アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86062663
品番
AMC6870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
42
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1470
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
73
認定取得
米国認定機関FMRC