※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
変換アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
差込角(mm)
19
12.7
19
全長(mm)
57
42
57
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86062672
品番
AMCW140RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
19
全長(mm)
57
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1457
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
136
認定取得
米国認定機関FMRC