※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆インパクトディープソケット (差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86062821
品番
AMCDWI12D21MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
サイズ(mm)
21
全長(mm)
75
トラスコ品番
498-5567
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
320