※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆インパクトディープソケット (差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86062837 品番 AMCDWI12D22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
差込角(inch)1/2 サイズ(mm)22 全長(mm)75 トラスコ品番498-5575 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする