※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケットレンチ用ハンドル
防爆スピナハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
86062977
品番
AMCW295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
150
トラスコ品番
813-2400
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
115