※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ポンチ/刻印/ハトメ
Ampcoの ポンチ
Ampcoの 防爆ポンチ
防爆センターポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86063031
品番
AMCP1295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
全長(mm)
160
トラスコ品番
813-2355
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
340
先端径(mm)
1