※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆センターポンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86063056 品番 AMCP1297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
軸径(Φmm)27 全長(mm)240 トラスコ品番813-2357 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)795 先端径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする