※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆ソケット (差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
25
サイズ(mm)
12
注文コード
86063135
品番
AMCSS38D12MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
サイズ(mm)
12
全長(mm)
25
トラスコ品番
813-2367
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
25