※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆ソケット (差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
30
サイズ(mm)
17
注文コード
86063205
品番
AMCSS38D17MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
サイズ(mm)
17
全長(mm)
30
トラスコ品番
813-2375
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
70