AMCDW12D112 防爆ディープソケット(差込角12.7mm) Ampco 86063485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット(差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)80サイズ(inch)1-1/2注文コード86063485品番AMCDW12D112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
差込角(inch)1/2サイズ(inch)1-1/2全長(mm)80トラスコ品番813-2037材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)749
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする