AMCDWI12D1916 防爆ディープソケット(差込角12.7mm) Ampco 86063722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット(差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)81サイズ(inch)1-9/16注文コード86063722品番AMCDWI12D1916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
差込角(inch)1/2サイズ(inch)1-9/16全長(mm)81トラスコ品番813-2203材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)749
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする