※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆ディープソケット(差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
81
サイズ(inch)
5/8
注文コード
86063957
品番
AMCDWI12D58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/2
サイズ(inch)
5/8
全長(mm)
81
トラスコ品番
813-2206
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
250