※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆ディープソケット (差込角19.0mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
3/4
全長(mm)
86
サイズ(inch)
1-1/8
注文コード
86064106
品番
AMCDW34D118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長・サイズ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/4
サイズ(inch)
1-1/8
全長(mm)
86
トラスコ品番
813-2137
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
636