※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆ディープソケット (差込角6.35mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
11/32
トラスコ品番
813-2032
注文コード
86065095
品番
AMCDW14D1132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/4
サイズ(inch)
11/32
全長(mm)
50
トラスコ品番
813-2032
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
36