※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット (差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)14 トラスコ品番813-2059 注文コード86065131 品番AMCDW14D14MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)1/4 サイズ(mm)14 全長(mm)50 トラスコ品番813-2059 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする