※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆ディープソケット (差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
11/16
トラスコ品番
813-2188
注文コード
86065332
品番
AMCDW38D1116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
11/16
全長(mm)
44
トラスコ品番
813-2188
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
136