※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ドライバー/ビット
Ampcoの ドライバー
Ampcoの 防爆ドライバー
防爆プラスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86065655
品番
AMCS1098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
150
軸長(mm)
60
材質(軸)
ベリリウム銅合金
質量(g)
35
仕様
刃先PH0
トラスコ品番
813-2361
商品構成
単品