※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ドライバー/ビット
Ampcoの ドライバー
Ampcoの 防爆ドライバー
防爆絶縁プラスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86065786
品番
AMCIS1099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
210
軸長(mm)
105
材質(グリップ)
ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分 ベリリウム銅合金
質量(g)
135
トラスコ品番
813-2342
商品構成
単品