※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ドライバー/ビット
Ampcoの ドライバー
Ampcoの 防爆ドライバー
防爆絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86065795
品番
AMCIS49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
8
全長(mm)
260
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分 ベリリウム銅合金
質量(g)
180
トラスコ品番
813-2343
商品構成
単品