※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆片口メガネ
両口45度メガネレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86065944
品番
AMC1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
11×14
全長(mm)
200
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1469
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
0.13
認定取得
米国認定機関FMRC