※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆両口スパナ
両口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
13×15
注文コード
86066102
品番
AMC0476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
二面幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
13×15
全長(mm)
155
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1407
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
105
認定取得
米国認定機関FMRC