※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆六角棒レンチ
六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86066163
品番
AMC7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
1.5
全長(mm)
65
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1669
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
1
首下長(mm)
19
認定取得
米国認定機関FMRC