Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆六角棒レンチ
六角レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86066172
品番
AMC7118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
17
全長(mm)
160
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1471
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
444
首下長(mm)
60
認定取得
米国認定機関FMRC