Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆六角棒レンチ
六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86066181
品番
AMC7120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
19
全長(mm)
175
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1472
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
618
首下長(mm)
70
認定取得
米国認定機関FMRC