AMC7101 六角レンチ Ampco 86066197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86066197 品番AMC7101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)2.5 全長(mm)65 仕様米国認定機関FMRC認定取得 トラスコ品番813-1670 材質ベリリウム銅合金 質量(g)2 首下長(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする