※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
遠藤工業の ホイスト
エアーホイスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86066294
品番
ATC125K
参考基準価格(税別)
¥451,400
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.125
空気消費量(m
3
/min)
0.55〜0.9
巻上速度(m/min)
6.5〜12.0
トラスコ品番
541-5942
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
14.5
タイプ
ダイレクト操作タイプ
揚程(m)
2
供給圧力(MPa)
0.4〜0.6