※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーホイスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86066303 品番 ATC60K
参考基準価格(税別)¥443,200 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
定格荷重(t)0.06 空気消費量(m3/min)0.52〜0.85 巻上速度(m/min)14.0〜20.0 トラスコ品番541-5951 接続口径Rc3/8 質量(kg)14.3 タイプダイレクト操作タイプ 揚程(m)2 供給圧力(MPa)0.4〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする