※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の 墜落制止用器具
遠藤工業の セイフティブロック
セルフロック SL-30H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86066486
品番
SL30H
参考基準価格(税別)
¥317,200
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
最大使用荷重(kg)
120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
4.76×30
仕様
安全帯構造指針適合品
トラスコ品番
541-6361
材質
アルミ合金
長さ(mm)
173
質量(kg)
22
寸法(縦×横)(mm)
620×346
最大衝撃荷重(kN)
4
落下距離(m)
1