遠藤工業
遠藤工業の 墜落制止用器具
遠藤工業の セイフティブロック
セルフロック SLH-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86066504
品番
SLH20
参考基準価格(税別)
¥202,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
最大使用荷重
30〜120kg
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
4.4×20
トラスコ品番
541-6400
材質
アルミ合金
長さ(mm)
124
質量(kg)
8
寸法(縦×横)(mm)
462×250
最大衝撃荷重(kN)
4.5