※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の ホースリール
遠藤工業の 手動巻き取り式ホースリール
ホースリール WA19-20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86066687
品番
WA1920
参考基準価格(税別)
¥335,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
19
トラスコ品番
541-7503
質量(kg)
50
ストローク(m)
20
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
水・エア