※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の ホースリール
遠藤工業の 手動巻き取り式ホースリール
ホースリール WA25-20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86066714
品番
WA2520
参考基準価格(税別)
¥423,400
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
25
トラスコ品番
541-7538
質量(kg)
71
ストローク(m)
20
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
水・エア