チェーンプライヤー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード86068272 品番P-221
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合範囲
#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)
1/2×1/8(自転車用)
410〜630(主に自動二輪用)
全長(mm)165 質量(g)150 適合ローラチェーン(クリップ形) トラスコ品番469-9947 材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
自転車のチェーンジョイントの取り外し
その他業種

さすが専用工具だけあって、よく考えられた特殊な形状であり、老舗工具メーカーの力量を感じた。

対象商品:
86068272
2023-05-26
用途:
チェーンメンテナンス時
AE 様 (建設業・工事業)

今までラジペンでやってましたが、試しに使ってみたら最高でした。ラジペンが滑ってクリップが飛んでって、どこだどこだと探す事もなくなりました。使用感は、カチッとした感じ、一発でクリップがはまるので気持ちいいです。

対象商品:
86068272
2022-02-28
用途:
オートバイのメンテナンス
製造業

所有するオートバイが全て原付2種の旧車のため、チェーンはクリップ止めです。チェーンメンテナンスの際に本品があると、簡単に取り外し、取り付けが出来るため重宝しています。今までは普通のペンチでやってましたが、専用品は格段に使いやすいです。同様の製品がありますが、縦と横で使える製品がおすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
86068272
2021-03-08
用途:
自転車、バイクのメンテナンス
宗教法人照蓮寺 様

今までめんどくさく脱着していましたが、簡単にできるようになりました。

対象商品:
86068272
2019-11-19
用途:
チェーン交換時
株式会社 N Factory 様

専用工具なので使い勝手がいい
ジョイントの付け外しが楽になった。

対象商品:
86068272
2019-04-15
用途:
機械のメンテナンス
株式会社 魚沼アグリ 様 (サービス業)

以前から欲しくてやっと購入出来ました。
使いやすかったので、もっと早く購入すれば良かったです。

対象商品:
86068272
2018-12-15
用途:
機械の修理
株式会社デリカウェーブ 様

いつも重宝しています。チェーン着脱の際の引っ掛かりが良くて満足です。二本目の購入です。使用頻度が高いので二本あると丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
86068272
2019-03-08
用途:
バイクメンテ
建設業・工事業

やっと買いました。やっぱり専用工具は値打ちがありますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする