曜日別特売
ISHHTM10X0.753 ハンドタップ 上 イシハシ精工 86069952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 上

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M10
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4.5
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ねじ径M10
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4.5
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ピッチ(mm)0.75
トラスコ品番502-9121
502-9121
502-9414
502-9457
502-9481
502-9511
502-9597
502-9635
502-9678
502-9716
502-9759
502-9791
502-9830
502-9872
502-9911
502-9953
502-9996
503-0048
503-0081
503-0129
503-0161
503-0200
503-0242
503-0285
503-0323
503-0366
503-0404
503-0447
503-0480
503-0544
503-0587
503-0625
503-0668
503-0706
503-0749
503-0854
503-0897
503-2512
503-2555
503-2652
503-2695
503-2857
503-2890
503-3136
503-3527
503-4019
503-4051
503-4086
503-4230
503-4264
503-4299
503-4337
503-4361
503-4396
503-4434
503-4493
503-4531
503-4566
503-4639
内容量1本注文コード86069952品番ISHHTM10X0.753
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び寸法M10ねじ径M10ピッチ(mm)0.75ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)トラスコ品番502-9121質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする