イシハシ精工
ハンドタップ 先
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M10
M10
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ねじ径
M10
M10
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ピッチ(mm)
1.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
0.4
0.45
3
0.6
3.5
0.5
0.7
0.8
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86071081
品番
ISH-HT M10X1.5-1
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-9473
質量(g)
26
商品豆知識
ハンドタップの種類