ISH-HT M12X1.0-1 ハンドタップ 先 イシハシ精工 86071106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 先

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M12
M12
M10
M11
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ねじ径M12
M12
M10
M11
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ピッチ(mm)1
内容量1本注文コード86071106品番ISH-HT M12X1.0-1
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び寸法M12ねじ径M12ピッチ(mm)1ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)トラスコ品番502-9571質量(g)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86071063
2020-03-26
用途: モンキーのプラグホールのネジ山口修正
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の精度も良く作業に於いて問題無く使用できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする